エスコ
DC12V/200mA 照明灯/LED(白色)
全長(mm)
306
消費電力(W)
3.5
電源
ACアダプター(別売)
光源
白色LED
明るさ(Lx)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64622846
EA815LE-56
オープン
¥
2,740
¥3,014
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください