曜日別特売

200mm/19.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製)

200mm/19.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製) - エスコ
材質スチール幅(mm)22穴径(Φmm)19線径(Φmm)0.3外径(Φmm)200最大回転数(min-1[r.p.m])3800アズワン品番64-2271-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64623214EA818-262
オープン
7,680
8,448(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする