エスコ
250mm/19.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製)
材質
スチール
幅(mm)
22
穴径(Φmm)
19
線径(Φmm)
0.3
外径(Φmm)
250
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
アズワン品番
64-2271-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64623223
EA818-263
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください