エスコ
3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入)
用途
金属の錆取り・磨き、電子部品の接点磨きに
材質
カーボンスチール
軸径(Φmm)
3.2
幅(mm)
7
直径(Φmm)
3.2
線径(Φmm)
0.10
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
入数
2本入り
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64623284
EA818E-113A
オープン
¥
970
¥
1,067
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください