エスコ
13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本)
銅、真鍮などの仕上げ・バリ取りに
材質
真鍮
軸径(Φmm)
3.2
幅(mm)
6
直径(Φmm)
13.0
線径(Φmm)
0.13
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
入数
2本入り
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64623318
EA818E-132A
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください