曜日別特売

40mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/真鍮)

40mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/真鍮) - エスコ

溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に

材質真鍮軸径(inch)1/4"(6.35mm)毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])4500ブラシ寸法(mm)外径:40、線径:0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64623607EA819BL-121
オープン
1,610
1,771(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする