曜日別特売

65mm/# 80六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン)

65mm/# 80六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン) - エスコ65mm/# 80六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン) - エスコ

あらゆるバリ取り、研消、研磨に最適なブラシです

材質アブラッシブナイロン粒度#80軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])4500ブラシ寸法(mm)外径:65、線径:1.4、幅:25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64623704EA819BL-143
オープン
3,210
3,531(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする