エスコ
20mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール)
材質
スチール
軸径(inch)
1/4"(6.35mm)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
ブラシ寸法(mm)
外径:20、線径:0.3、毛丈:30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64623738
EA819BL-202
オープン
¥
735
¥
809
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください