エスコ
15mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/ナイロン)
材質
ナイロン
軸径(inch)
1/4"(6.35mm)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
ブラシ寸法(mm)
外径:15、線径:0.5、毛丈:30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64623783
EA819BL-231
オープン
¥
735
¥
809
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください