エスコ
19mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス)
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
軸径(inch)
1/4"(6.35mm)
材質
ステンレス
全長(mm)
115
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
ブラシ長(mm)
60
ブラシ寸法(mm)
外径:19、線径:0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(inch)
ブラシ寸法(mm)
ブラシ長(mm)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64623896
EA819BL-314
1/4"(6.35mm)
外径:19、線径:0.15
60
3600
オープン
¥
735
¥
809
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください