エスコ
8mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/ナイロン)
材質
ナイロン
軸径(Φmm)
3
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
ブラシ寸法(mm)
外径:8、線径:0.20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64624106
EA819BN-123
オープン
¥
415
¥
457
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください