エスコ
3枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)
幅(mm)
3.0
粒度
#100
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64625339
EA819WM-22
22
2.35
オープン
¥
820
¥
659
アウトレット
¥
725
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください