エスコ
5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)
軸径(Φmm)
2.35
幅(mm)
0.65
粒度
#100
直径(Φmm)
22
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
入数
5枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64625488
EA819WM-51
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください