エスコ
3.8mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
用途
ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
95
刃先径(Φmm)
3.8
アズワン品番
64-2271-79
六角シャンク径(Φmm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
六角シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64627317
EA824BR-3.8
3.8
6.35
95
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください