4.2x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸

4.2x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 - エスコ
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)75刃先径(Φmm)4.2有効長(mm)35アズワン品番64-2272-08六角シャンク径(Φmm)6.35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64627764EA824BY-4.2
オープン
980
1,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする