エスコ
8.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
用途
鉄鋼、ステンレス、アルミ
仕様
取付部寸法:13mm
材質
HSS(チタンコーティング)
寸法(mm)
8.5
全長(mm)
65
入数
1
六角シャンク径(Φmm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64627929
EA824DF-8.5
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください