曜日別特売

9.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)

9.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) - エスコ
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)9.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64627947EA824DF-9.5
オープン
1,700
1,870(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする