エスコ
2.0-5.0mm/13本組 六角軸ドリル(HSS)
チタンコーティング。
シンニング加工。
用途
鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
セット内容
13本組
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
65~90
サイズ
2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組)
表面処理
チタンコーティング
六角シャンク径(Φmm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64628026
EA824DG
オープン
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください