エスコ
3.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
用途
ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質
コバルトハイス鋼
全長(mm)
85
刃先径(Φmm)
3.2
有効長(mm)
30
六角シャンク径(Φmm)
6.35
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64628184
EA824DJ-3.2
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください