曜日別特売

3.8mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)

3.8mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) - エスコ3.8mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) - エスコ
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)90刃先径(Φmm)3.8有効長(mm)40六角シャンク径(Φmm)6.35内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64628218EA824DJ-3.8
オープン
1,110
1,221(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする