16-30mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS)

16-30mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS) - エスコ16-30mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS) - エスコ

コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。
TiAINコーティング。

用途
ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
コードレスドリル用
セット内容16・20・25・30mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下アズワン品番64-2272-61六角シャンク径(Φmm)6.35内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64628954EA824HT-1
オープン
17,700
19,470(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする