曜日別特売

140mm/#325 ダイヤモンドやすり(精密・半丸)

140mm/#325 ダイヤモンドやすり(精密・半丸) - エスコ
仕様コーティング長:70mm形状半丸 (3.8×1.5)粒度#325全長(mm)140シャンク径(Φmm)3.0アズワン品番64-2272-94内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64629758EA826VB-14
オープン
7,350
8,085(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする