曜日別特売

140mm/#325 ダイヤモンドやすり(精密・丸)

140mm/#325 ダイヤモンドやすり(精密・丸) - エスコ
仕様コーティング長:70mmシャンク径(Φmm)3.0アズワン品番64-2272-96内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
形状
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64629767EA826VB-15140丸 (Φ2.8)#325
オープン
7,350
8,085(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする