エスコ
140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・丸)
仕様
コーティング長:70mm
形状
丸 (Φ2.8)
粒度
#140
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
3.0
アズワン品番
64-2272-97
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64629819
EA826VB-25
オープン
¥
7,350
¥
8,085
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください