エスコ
0.55mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
粒度
#400
形状
丸(0.55)
仕様
コーティング長:30mm
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64629846
EA826VS-2
#400
50
オープン
¥
4,320
¥
4,752
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください