エスコ
150x4x0.25mm/中目 アルミヤスリ(ギャップ無・両面)
仕様
コーティング長:150mm(両面)
形状
平(4.0×0.25)
幅(mm)
4
粒度
#400(参考値)
厚さ(mm)
0.25
全長(mm)
150
適合材
アルミ
アズワン品番
64-2273-22
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64630144
EA826VV-13
オープン
¥
495
¥
545
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください