エスコ
150x8x0.15mm/中目 アルミヤスリ(ギャップ無・片面)
仕様
コーティング長:150mm(片面のみ)
形状
平(8.0×0.15)
幅(mm)
8
粒度
#400(参考値)
厚さ(mm)
0.15
全長(mm)
150
適合材
アルミ
アズワン品番
64-2273-21
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64630178
EA826VV-16
オープン
¥
515
¥
567
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください