エスコ
8mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸)
寸法(mm)
D:8、T:25、L1:27、Y:8、L:80、r:4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64630239
EA827ES-8
オープン
¥
12,600
¥
13,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください