エスコ
12mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸)
寸法(mm)
D:12、T:40、L1:42、Y:12、L:100、r:6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64630257
EA827ES-12
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください