エスコ
6mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒)
寸法(mm)
D:6、T:20、L1:22、Y:6、L:55
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64630275
EA827ES-106
オープン
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください