曜日別特売

6-14mm カウンターシンク(8mm軸・HSS)

6-14mm カウンターシンク(8mm軸・HSS) - エスコ6-14mm カウンターシンク(8mm軸・HSS) - エスコ

アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に

材質HSS(ハイス)全長(mm)30シャンク径(Φmm)8ヘッド径(Φmm)15適合寸法(mm)6~14内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64630345EA827G-43
オープン
6,290
6,919(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする