曜日別特売

10.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)

10.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS) - エスコ10.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS) - エスコ
材質HSS(ハイス)全長(mm)41有効径(Φmm)10最大径(Φmm)10.4面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64630765EA827JA-10
オープン
4,420
4,862(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする