12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)

12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) - エスコ12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) - エスコ
材質HSS(ハイス)全長(mm)42有効長(mm)11最大径(Φmm)12.4面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64630835EA827JB-12
オープン
6,490
7,139(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする