20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)

20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) - エスコ20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) - エスコ
材質HSS(ハイス)全長(mm)48有効長(mm)17最大径(Φmm)20.5面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64630853EA827JB-20
オープン
9,790
10,769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする