曜日別特売

8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組)

8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) - エスコ8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) - エスコ8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) - エスコ
仕様サイズ(最大径×全長):8.3×31・10.4×34・、12.4×35・20.5×41mm、(各1本)材質HSS(ハイス)先端形状90°全質量(g)約105六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64630869EA827WA-1A
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする