エスコ
6本組 ルータービットセット
作業に役立つ厳選6種。
用途
電動トリマー・ルーター用
セット内容
6本セット、ストレート 6、12、16mm、ポーズ面 9.5Rコロ付、U溝ビット 6.3R、ヒョータン面 4R、(各1本)、収納ケース(木製)
材質
刃部:超硬、母材:炭素鋼
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
25
ケース寸法(mm)
205(W)×260(D)×35(H)
全質量(g)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64630878
EA828A-6A
オープン
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください