エスコ
[単3x3本] LEDセンサーライト(電池式)
寸法(mm)
68(W)×34(D)×100(H)
質量(g)
70
電源
単3電池×3本(別売)
光源
白色LED球
点灯時間
約10秒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64632095
EA864CB-83
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください