エスコ
AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機
低騒音・安全設計・大容量
仕様
給水容量:38L
付属品
フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース
寸法(mm)
490×440×770(H)
質量(kg)
16.6
消費電力(W)
1100
電源
AC100V・11A
ホース寸法(全長)(m)
6
吸込仕事率(W)
203
集塵容量(L)
55
騒音値(dB)
74
ホース径(Φmm)
ノズル側:31、タンク側:43
最大風量(m
3
/min)
2.1
材質(タンク)
ステンレス
真空度(kPa)
19.6
アズワン品番
64-2274-63
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64632637
EA899TD-80
オープン
¥
69,200
¥
76,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください