曜日別特売

[自在式] 安全フック(ボルト式/2個組)

[自在式] 安全フック(ボルト式/2個組) - エスコ[自在式] 安全フック(ボルト式/2個組) - エスコ
材質スチール質量(g)800取付け方法ボルト式アズワン品番64-2274-73フック内径(Φmm)90内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64632689EA902XD-1190
オープン
18,000
19,800(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする