0.65m/3段 セーフティーステップ

0.65m/3段 セーフティーステップ - エスコ0.65m/3段 セーフティーステップ - エスコ0.65m/3段 セーフティーステップ - エスコ0.65m/3段 セーフティーステップ - エスコ0.65m/3段 セーフティーステップ - エスコ0.65m/3段 セーフティーステップ - エスコ0.65m/3段 セーフティーステップ - エスコ0.65m/3段 セーフティーステップ - エスコ

工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!

最大使用荷重(kg)170踏ざん踏面幅(mm)220全高(mm)1360設置寸法・奥行(mm)830設置寸法・幅(mm)540アズワン品番64-2275-27収納寸法・幅(mm)540収納寸法・奥行(mm)120収納寸法・高さ(mm)1080内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64633066EA905EA-680.65540×120×10807.48
オープン
30,600
33,660(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする