エスコ
25.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ
材質
カバー:ポリエステル静電布
色
ホワイト
質量(g)
550(両足)
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
PU
機能
屈曲性、静電気帯電防止、クリーンルーム対応
JIS規格
JIS T8103準拠
アズワン品番
65-2239-18
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64633154
EA910ED-25A
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください