エスコ
3.6x5.4m UVシート[#4000]
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
0.36
サイズ
3.6×5.4m
厚さ
#4000
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64633355
EA911AB-71
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください