365x360x 605mm チェアー(ポータブル/グリーン)

365x360x 605mm チェアー(ポータブル/グリーン) - エスコ
材質フレーム:スチール、シート:ポリエステル質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:365×360×605、収納時:365×460×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64634396EA913YD-53
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする