エスコ
250mm ペ グ(4本/ロープ付)
付属品
PPロープ(3m)×4本
材質
ペグ:スチール、ロープ:ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ8×250
ロープ径(Φmm)
4
アズワン品番
64-2276-39
入数
4本
内容量
1個(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64634597
EA915DL-30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください