エスコ
145mm 爪ヤスリ
(1件のレビュー)
材質
刃:ステンレス鋼、グリップ:エラストマー
全長(mm)
145
ヤスリの長さ(mm)
ソフト面:82、ハード面:65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64635577
EA916HH-32
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください