エスコ
120-700mm キーキャリー(カールコード付/ブルー)
鮮やかな色で視認性に優れています
材質
リング:スチール、カールコード:ポリウレタン
全長(mm)
180
色
青
コード長さ(mm)
Φ8×120×~700
リング内径(Φmm)
21
アズワン品番
64-2277-64
開口幅(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64636453
EA916ZL-212
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください