仕様<洗車スポンジ仕様>
・材質:ポリウレタン
・サイズ:165×105×50mm
・クリヌキ加工
・※色は黄・青の2色あります。(色指定不可)
<洗車ブラシ仕様>
・ブラシサイズ:130×90mm
・毛丈:50mm
・全長:380mm
・毛材質:ポリプロピレン
・柄材質:ポリエチレン
・通水型
<ホイールブラシ仕様>
・ブラシサイズ:70×120mm
・毛丈:17mm
・全長:250mm
・毛材質:ポリプロピレン
・グリップ材質:ラバー
<ウィンドウクリーナー仕様>
・スポンジ・ワイパー幅:203mm
・全長:250~355mm
・スポンジとワイパー付
・ハンドルが折りたためます。
<マイクロファイバークロス仕様>
・サイズ:305×406mm
・黄・緑・灰の3枚セット
・耐久性があり、糸くずがでにくい。
・ワックスがけや窓ふき、車のケア等に。
<収納ケース仕様>
・内寸:300×220×285(H)mm
・外寸:410×310×325(H)mm
・容量:約25L
・重量:1745
・耐荷重:約180k
・材質:ポリプロピレン
・踏み台や椅子としてもお使い頂けます。
セット内容洗車スポンジ、洗車ブラシ(通水型)、ホイールブラシ、伸縮柄付ウィンドウクリーナー(ワイパー付)、マイクロファイバークロス(3枚セット)、収納ケース危険物の類別非危険物内容量1個