エスコ
305x216x203mm ツールバッグ(14ポケット)
収納物を取り出しやすくする為に、開口部が大きく開くようにデザインされています
寸法(mm)
305(W)x216(D)x203(H)
材質(本体)
ポリエステル
容量(L)
14
外寸法・幅(mm)
305
外寸法・高さ(mm)
203
外寸法・奥行(mm)
216
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64637065
EA925C-5A
305×216×203
黒/ベージュ
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください