エスコ
585x305x380mm オープン型ツールバッグ
多数のポケットと大容量のプロ仕様モデル。パーツケース付属でビス・端子などの小物の管理に最適
仕様
付属パーツケースサイズ:175×140×40mm
寸法(mm)
585(W)×305(D)×380(H)
材質(本体)
ポリエステル
外寸法・幅(mm)
585
外寸法・高さ(mm)
380
外寸法・奥行(mm)
305
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64637074
EA925C-23
585×305×380
オープン
¥
21,200
¥
23,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください