エスコ
305x216x356mm オープン型ツールバッグ
多数のポケットと大容量のプロ仕様モデル。パーツケース付属でビス・端子などの小物の管理に最適
仕様
付属パーツケースサイズ:200×75×40mm
材質(本体)
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×216×356
外寸法・幅(mm)
305
外寸法・高さ(mm)
356
外寸法・奥行(mm)
216
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64637083
EA925C-24
305×216×356
オープン
¥
12,600
¥
13,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください